Startseite

GEWISS - GEWGW46445 SERRATURA A CHIAVE CON MANIGLIA - GW46445

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW46445 SERRATURA A CHIAVE CON MANIGLIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - Drehgriff

  • Knebel - ja

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - nein

  • Art der Schließung - Zylinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564013643

Artikelnummer

GEWGW46445

Herstellernummer

GW46445

Hersteller

GEW

Ausführung des Handgriffes:

Drehgriff

Knebel:

ja

Hängeschlossverriegelung:

nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

nein

Art der Schließung:

Zylinder

Serratura di sicurezza a chiave con maniglia, dotata di 2 chiavi