GEWISS - GEWGW46423F PANNELLO FINESTRATO H1 585MM 28M. F&E - GW46423F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 150 mm
Breite - 585 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 28
Packung
1 ST
Produktserien
46
EAN
8011564628533
Artikelnummer
GEWGW46423F
Herstellernummer
GW46423F
Hersteller
GEW
Höhe:
150 mm
Breite:
585 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
28
Pannello finestrato di copertura con altezza 1 modulo, a montaggio rapido fast&easy. Dotato di accessori di fissaggio e completo di guida DIN. Possibilità di fissaggio direttamente sulle pareti interne dei quadri in poliestere.


