Startseite

GEWISS - GEWGW46420F PANNELLO FINESTRATO H1 310MM 12M. F&E - GW46420F

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW46420F PANNELLO FINESTRATO H1 310MM 12M. F&E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 125 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 1

  • Breite - 310 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564628106

Artikelnummer

GEWGW46420F

Herstellernummer

GW46420F

Hersteller

GEW

Höhe:

125 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

1

Breite:

310 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

12

46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie