GEWISS - GEWGW46418 CONTROPORTA IN POLIESTERE QUADRI 585X800 - GW46418

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 585 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564013377
Artikelnummer
GEWGW46418
Herstellernummer
GW46418
Hersteller
GEW
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
585 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
800 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
20 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


