GEWISS - GEWGW46417 CONTROPORTA IN POLIESTERE QUADRI 515X650 - GW46417

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 515 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564013360
Artikelnummer
GEWGW46417
Herstellernummer
GW46417
Hersteller
GEW
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
515 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
650 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
20 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


