Startseite

GEWISS - GEWGW46236 QUADRO METALLO CON OBLO 585X800X300 - GW46236

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW46236 QUADRO METALLO CON OBLO 585X800X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - geschlossen

  • Art der Tür - Einzel

  • Transparenter Deckel/Tür - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

46

EAN

8011564096929

Artikelnummer

GEWGW46236

Herstellernummer

GW46236

Hersteller

GEW

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Mit Schloss:

ja

Höhe:

800 mm

Breite:

585 mm

Tiefe:

300 mm

Einbautiefe:

0 mm

Innentiefe:

280 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Module:

140

Anzahl der Reihen:

5

Breite in Teilungseinheiten:

140

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

1

Anbaumöglichkeit:

nein

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Mit Montageplatte:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Schlagfestigkeit:

IK10

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.