GEWISS - GEWGW46233 QUADRO METALLO CON OBLO 405X500X200 - GW46233

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 500 mm
Breite - 405 mm
Breite in Teilungseinheiten - 54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
52 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564096899
Artikelnummer
GEWGW46233
Herstellernummer
GW46233
Hersteller
GEW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
500 mm
Breite:
405 mm
Breite in Teilungseinheiten:
54
Tiefe:
200 mm
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP55
Mit Schloss:
ja
Anzahl der Module:
54
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Einbautiefe:
0 mm
Anzahl der Reihen:
3
Innentiefe:
180 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


