Startseite

GEWISS - GEWGW46232 QUADRO METALLO CON OBLO 310X425X160 - GW46232

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW46232 QUADRO METALLO CON OBLO 310X425X160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 425 mm

  • Breite - 310 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 36

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

52 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564096882

Artikelnummer

GEWGW46232

Herstellernummer

GW46232

Hersteller

GEW

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

425 mm

Breite:

310 mm

Breite in Teilungseinheiten:

36

Tiefe:

160 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP55

Mit Schloss:

ja

Anzahl der Module:

36

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

0 mm

Anzahl der Reihen:

3

Innentiefe:

140 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie