GEWISS - GEWGW46201F QUADRO QP POLIEST.TRASP 250X300X160 IP66 - GW46201F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - geschlossen
Art der Tür - Einzel
Transparenter Deckel/Tür - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
46
EAN
8011564854789
Artikelnummer
GEWGW46201F
Herstellernummer
GW46201F
Hersteller
GEW
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
250 A
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
160 mm
Einbautiefe:
0 mm
Innentiefe:
140 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Anbaumöglichkeit:
nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK10
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein


