GEWISS - GEWGW46054 QUADRO ACC.INOX PORTA CIECA 405X650X200 - GW46054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - geschlossen
Art der Tür - Einzel
Transparenter Deckel/Tür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
46
EAN
8011564096950
Artikelnummer
GEWGW46054
Herstellernummer
GW46054
Hersteller
GEW
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Höhe:
650 mm
Breite:
405 mm
Tiefe:
200 mm
Einbautiefe:
0 mm
Innentiefe:
180 mm
Farbe:
sonstige
Anzahl der Module:
72
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
72
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
1
Anbaumöglichkeit:
nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK10
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein