GEWISS - GEWGW46037 QUADRO METALLO PORTA CIECA 800X1060X350 - GW46037

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - geschlossen
Art der Tür - Einzel
Transparenter Deckel/Tür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
46
EAN
8011564096875
Artikelnummer
GEWGW46037
Herstellernummer
GW46037
Hersteller
GEW
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Höhe:
1060 mm
Breite:
777 mm
Tiefe:
350 mm
Einbautiefe:
0 mm
Innentiefe:
330 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
180
Anzahl der Reihen:
5
Breite in Teilungseinheiten:
180
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
1
Anbaumöglichkeit:
nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK10
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein


