GEWISS - GEWGW46035 QUADRO METALLO PORTA CIECA 515X650X250 - GW46035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 650 mm
Breite - 515 mm
Breite in Teilungseinheiten - 96
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
188 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564096851
Artikelnummer
GEWGW46035
Herstellernummer
GW46035
Hersteller
GEW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
650 mm
Breite:
515 mm
Breite in Teilungseinheiten:
96
Tiefe:
250 mm
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP55
Mit Schloss:
ja
Anzahl der Module:
96
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Einbautiefe:
0 mm
Anzahl der Reihen:
4
Innentiefe:
230 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
1
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


