Startseite

GEWISS - GEWGW45324 CVX630K/M - PANNELLO PIENO 850X200

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW45324 CVX630K/M - PANNELLO PIENO 850X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 850 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8011564286849

Artikelnummer

GEWGW45324

Herstellernummer

GW45324

Hersteller

GEW

Breite:

850 mm

Höhe:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Serie 47 CVX 630 K - Quadri componibili fino a 630 A - IP43 - La serie dei quadri componibili CVX 630 K fino a 630A, progettati per rendere più semplici e veloci le operazioni di cablaggio e di montaggio. è possibile, infatti, effettuare il cablaggio a struttura completamente aperta e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Disponibili in versione sia a parete fino a 1200mm sia a pavimento fino a 2000mm.