GEWISS - GEWGW45109 CVX630K - PORTA VETRO IP40 600X2000 - GW45109

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Glas
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
161 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564286399
Artikelnummer
GEWGW45109
Herstellernummer
GW45109
Hersteller
GEW
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Glas
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
2000 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
48.5 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie