GEWISS - GEWGW44855 PANNELLO FRONTALE FIN.32M.CEP 396X474 - GW44855

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Höhe - 474 mm
Breite - 396 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Packung
8 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564111363
Artikelnummer
GEWGW44855
Herstellernummer
GW44855
Hersteller
GEW
Anzahl der Reihen:
2
Höhe:
474 mm
Breite:
396 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Scharnierend:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Schnellschließend:
ja
Tiefe:
15 mm
46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


