Startseite

GEWISS - GEWGW44854 PANNELLO FRONTALE FIN.24M.CEP 316X396 - GW44854

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW44854 PANNELLO FRONTALE FIN.24M.CEP 316X396

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 396 mm

  • Breite - 316 mm

  • Tiefe - 15 mm

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 8 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564111356

Artikelnummer

GEWGW44854

Herstellernummer

GW44854

Hersteller

GEW

Höhe:

396 mm

Breite:

316 mm

Tiefe:

15 mm

Anzahl der Reihen:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Scharnierend:

nein

Schnellschließend:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

grau

Transparent:

nein

46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie