GEWISS - GEWGW44821 QUADRO 396X474X160 IP55 PORTA TRASP. - GW44821

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 474 mm
Breite - 396 mm
Breite in Teilungseinheiten - 32
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
52 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564028494
Artikelnummer
GEWGW44821
Herstellernummer
GW44821
Hersteller
GEW
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
474 mm
Breite:
396 mm
Breite in Teilungseinheiten:
32
Tiefe:
160 mm
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP55
Mit Schloss:
ja
Anzahl der Module:
32
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Einbautiefe:
0 mm
Anzahl der Reihen:
2
Innentiefe:
140 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


