GEWISS - GEWGW44699 MORSETTIERA TETRAPOLARE 10MOD.EN 50022 - GW44699

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Berührungssicher - ja
Höhe - 75 mm
Packung
12 ST
EAN
8011564099500
Artikelnummer
GEWGW44699
Herstellernummer
GW44699
Hersteller
GEW
Polzahl:
4
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Berührungssicher:
ja
Höhe:
75 mm
Breite:
185 mm
Tiefe:
135 mm
46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


