Startseite

GEWISS - GEWGW44696 MORSETTIERA TETRAPOLARE 4 MOD.EN 50022 - GW44696

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW44696 MORSETTIERA TETRAPOLARE 4 MOD.EN 50022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

  • Berührungssicher - ja

  • Höhe - 88.5 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8011564906167

Artikelnummer

GEWGW44696

Herstellernummer

GW44696

Hersteller

GEW

Polzahl:

4

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Berührungssicher:

ja

Höhe:

88.5 mm

Breite:

70 mm

Tiefe:

50 mm

46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie