Startseite

GEWISS - GEWGW44410 CASSETTA IP56 AR.COP.GRIGIO 380X300X120 - GW44410

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW44410 CASSETTA IP56 AR.COP.GRIGIO 380X300X120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verbindungskasten

  • Bestückung - ohne

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Montage im Erdreich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564013995

Artikelnummer

GEWGW44410

Herstellernummer

GW44410

Hersteller

GEW

Ausführung:

Verbindungskasten

Bestückung:

ohne

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Montage im Erdreich:

nein

Montage unter Wasser:

nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Anzahl der Einführungen:

0

Einführung von hinten:

nein

Länge:

396 mm

Breite:

316 mm

Tiefe:

128 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP56

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Transparenter Deckel:

nein

Vergießbar:

nein

Deckelbefestigung:

scharnierend

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

CASSETTA DI DERIVAZIONE E PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 380X300X120 - CON PARETI LISCE