Startseite

GEWISS - GEWGW44405 CASSETTA IP56 AR.COP.GRIGIO 120X80X50 - GW44405

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW44405 CASSETTA IP56 AR.COP.GRIGIO 120X80X50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP56

Packung

  • 108 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564013940

Artikelnummer

GEWGW44405

Herstellernummer

GW44405

Hersteller

GEW

Form:

quadratisch

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Schutzart (IP):

IP56

Montage im Erdreich:

nein

Anzahl der Einführungen:

0

Montage unter Wasser:

nein

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

nein

Länge:

129 mm

Breite:

89 mm

Tiefe:

58 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Transparenter Deckel:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Vergießbar:

nein

Ausführung:

Verbindungskasten

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - La serie di scatole 44 CE è composta da 3 famiglie realizzate con tecnopolimeri differenti (di cui 2 Halogen Free) e disponibili in 11 dimensioni con fondo ordinario o ad alta capienza, coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti, pareti lisce o con passacavi a ingresso rapido.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie