GEWISS - GEWGW44214 CASSETTA IP56 PAR.LISCE 100X100X120 - GW44214

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Bestückung - ohne
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Schutzart (IP) - IP56
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564013858
Artikelnummer
GEWGW44214
Herstellernummer
GW44214
Hersteller
GEW
Form:
quadratisch
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Schutzart (IP):
IP56
Montage im Erdreich:
nein
Anzahl der Einführungen:
0
Montage unter Wasser:
nein
Farbe:
grau
Einführung von hinten:
nein
Länge:
109 mm
Breite:
109 mm
Tiefe:
126 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparenter Deckel:
nein
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Deckelbefestigung:
geschraubt
Vergießbar:
nein
Ausführung:
Verbindungskasten
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
nein
Einsatztemperatur:
-25...60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


