GEWISS - GEWGW44209 CASSETTA IP56 PAR.LISCE 300X220X120 - GW44209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verbindungskasten
Bestückung - ohne
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564013827
Artikelnummer
GEWGW44209
Herstellernummer
GW44209
Hersteller
GEW
Ausführung:
Verbindungskasten
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Anzahl der Einführungen:
0
Einführung von hinten:
nein
Länge:
316 mm
Breite:
236 mm
Tiefe:
128 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP56
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Transparenter Deckel:
nein
Vergießbar:
nein
Deckelbefestigung:
scharnierend
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
nein
Einsatztemperatur:
-25...60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


