GEWISS - GEWGW44011 CASSETTA IP55 460X380X120 CON PASSACAVI - GW44011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - ohne
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Schutzart (IP) - IP55
Packung
3 ST
EAN
8011564013766
Artikelnummer
GEWGW44011
Herstellernummer
GW44011
Hersteller
GEW
Form:
rechteckig
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Montage im Erdreich:
nein
Anzahl der Einführungen:
14
Montage unter Wasser:
nein
Farbe:
grau
Einführung von hinten:
nein
Länge:
442.5 mm
Breite:
414.5 mm
Tiefe:
128 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Transparenter Deckel:
nein
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Deckelbefestigung:
scharnierend
Vergießbar:
nein
Ausführung:
Verbindungskasten
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
nein
Einsatztemperatur:
-25...60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


