Startseite

GEWISS - GEWGW42010 QUADRETTO DISTRIBUZIONE 400X300X120 IP41 - GW42010

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW42010 QUADRETTO DISTRIBUZIONE 400X300X120 IP41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verbindungskasten

  • Bestückung - ohne

  • Max. Leiterquerschnitt - 29 mm²

  • Form - rechteckig

  • Montageart - universal

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564012806

Artikelnummer

GEWGW42010

Herstellernummer

GW42010

Hersteller

GEW

Ausführung:

Verbindungskasten

Bestückung:

ohne

Max. Leiterquerschnitt:

29 mm²

Form:

rechteckig

Montageart:

universal

Montage im Erdreich:

nein

Montage unter Wasser:

nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Anzahl der Einführungen:

22

Einführung von hinten:

nein

Länge:

400 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

120 mm

Anreihbar:

ja

Art der Gehäusedurchführung:

Vorprägung

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP41

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Transparenter Deckel:

nein

Vergießbar:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Serie 42 TV.Basi di supporto polifunzionali da parete e pavimento. Pannello bifacciale con struttura alveolare sul frontale e liscia sul retro. Pannello incernierabile da entrambi i lati. Accessorialibili con piastre di fondo. Affiancabilità. Tecnopolimero Halogen Free. Prodotti a marchio IMQ.Per ripristinare il doppio isolamento utilizzare i relativi tappi coprivite in dotazione.