Startseite

GEWISS - GEWGW42005 QUADRETTO DISTRIBUZIONE 300X200X60 IP41 - GW42005

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW42005 QUADRETTO DISTRIBUZIONE 300X200X60 IP41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verbindungskasten

  • Bestückung - ohne

  • Max. Leiterquerschnitt - 29 mm²

  • Form - rechteckig

  • Montageart - universal

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564012752

Artikelnummer

GEWGW42005

Herstellernummer

GW42005

Hersteller

GEW

Ausführung:

Verbindungskasten

Bestückung:

ohne

Max. Leiterquerschnitt:

29 mm²

Form:

rechteckig

Montageart:

universal

Montage im Erdreich:

nein

Montage unter Wasser:

nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Anzahl der Einführungen:

16

Einführung von hinten:

nein

Länge:

300 mm

Breite:

200 mm

Tiefe:

60 mm

Anreihbar:

ja

Art der Gehäusedurchführung:

Vorprägung

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP41

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Transparenter Deckel:

nein

Vergießbar:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

42 TV - Basi di supporto polifunzionali - Una gamma di quadretti per utilizzi universali come ad esempio il supporto di dispositivi elettronici, alimentatori oppure per la realizzazione di piccoli quadretti di comando con segnalatori e pulsanti. Il coperchio con finitura alveolare offre la possibilità di montaggio diretto a vite di apparecchiature a giorno. Completa l’offerta la versione a torretta da pavimento stagna utile ad esempio per il fissaggio di prese fisse da parete o incasso.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie