GEWISS - GEWGW42003 QUADRETTO DISTRIBUZIONE 200X150X80 IP41 - GW42003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verbindungskasten
Bestückung - ohne
Max. Leiterquerschnitt - 23 mm²
Form - rechteckig
Montageart - universal
Packung
1 ST
EAN
8011564012738
Artikelnummer
GEWGW42003
Herstellernummer
GW42003
Hersteller
GEW
Ausführung:
Verbindungskasten
Bestückung:
ohne
Max. Leiterquerschnitt:
23 mm²
Form:
rechteckig
Montageart:
universal
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Anzahl der Einführungen:
16
Einführung von hinten:
nein
Länge:
200 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
80 mm
Anreihbar:
ja
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP41
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Transparenter Deckel:
nein
Vergießbar:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie