GEWISS - GEWGW42001 QUADRETTO DISTRIBUZIONE 200X150X40 IP41 - GW42001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - ohne
Montageart - universal
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Schutzart (IP) - IP41
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564012714
Artikelnummer
GEWGW42001
Herstellernummer
GW42001
Hersteller
GEW
Form:
rechteckig
Bestückung:
ohne
Montageart:
universal
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Schutzart (IP):
IP41
Max. Leiterquerschnitt:
20.5 mm²
Montage im Erdreich:
nein
Anzahl der Einführungen:
16
Montage unter Wasser:
nein
Farbe:
grau
Einführung von hinten:
nein
Länge:
200 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
40 mm
Anreihbar:
ja
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Transparenter Deckel:
nein
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Deckelbefestigung:
geschraubt
Vergießbar:
nein
Ausführung:
Verbindungskasten
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


