Startseite

GEWISS - GEWGW40541 PORTA CIECA BLOCCHI/PANNELLI CD FRANCIA - GW40541

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW40541 PORTA CIECA BLOCCHI/PANNELLI CD FRANCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Breite - 250 mm

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564081857

Artikelnummer

GEWGW40541

Herstellernummer

GW40541

Hersteller

GEW

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

250 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

225 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

83.5 mm

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

40 CDE - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40 CD standard francese (IP30), inclusi i centralini multimedia VDI (Grade 1, Grade 2 e Grade 3); centralini standard tedesco 40 CDKE - IP65 stagni con flange per lingresso rapido dei cavi e centralini 40 CDE - IP40 per uso domestico da parete e incasso in muratura o cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40 CDE - IP40 con porta trasparente fumé.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie