GEWISS - GEWGW40533 PORTA CIECA 39 MOD.CD FRANCIA - GW40533

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 250 mm
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564081796
Artikelnummer
GEWGW40533
Herstellernummer
GW40533
Hersteller
GEW
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
250 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
475 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
34 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


