GEWISS - GEWGW40468 MASCHERINA COPRIC.CENTRALINI NERO TONER - GW40468

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Breite - 117 mm
Breite in Teilungseinheiten - 4.5
Höhe - 47 mm
Packung
50 ST
EAN
8011564440838
Artikelnummer
GEWGW40468
Herstellernummer
GW40468
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Breite:
117 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4.5
Höhe:
47 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
40 CDI - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L’offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, lofferta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


