Startseite

GEWISS - GEWGW40467VT PROFILO COPRIMODULI 6,5M TITANIO - GW40467VT

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW40467VT PROFILO COPRIMODULI 6,5M TITANIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Breite - 117 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 6.5

  • Höhe - 47 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8011564441941

Artikelnummer

GEWGW40467VT

Herstellernummer

GW40467VT

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Breite:

117 mm

Breite in Teilungseinheiten:

6.5

Höhe:

47 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9016

40 CDI - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L’offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, lofferta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie