GEWISS - GEWGW40467 MASCHERINA COPRICAVE CENTRALINI RAL 9016 - GW40467

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Breite - 81 mm
Breite in Teilungseinheiten - 6.5
Höhe - 47 mm
Packung
50 ST
EAN
8011564430204
Artikelnummer
GEWGW40467
Herstellernummer
GW40467
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
81 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6.5
Höhe:
47 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9016
40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - La Serie di centralini 40CD, disponibile nelle versioni porta trasparente o cieca e nelle grandezze da 8 a 72 moduli, garantisce integrazione estetica con ogni tipologia di arredo. L’offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e panneli piombabili, accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumè e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


