Startseite

GEWISS - GEWGW40428 FLANGIA INTERCAMBIABILE INGRESSO RAPIDO - GW40428

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW40428 FLANGIA INTERCAMBIABILE INGRESSO RAPIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Vorprägungen - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8011564062887

Artikelnummer

GEWGW40428

Herstellernummer

GW40428

Hersteller

GEW

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vorprägungen:

ja

40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - La Serie di centralini 40CD, disponibile nelle versioni porta trasparente o cieca e nelle grandezze da 8 a 72 moduli, garantisce integrazione estetica con ogni tipologia di arredo. L’offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e panneli piombabili, accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumè e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie