Startseite

GEWISS - GEWGW38484 SET DI 4 RUOTE CON FRENO PER ARMADI - GW38484

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW38484 SET DI 4 RUOTE CON FRENO PER ARMADI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Höhe - 105 mm

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035011917

Artikelnummer

GEWGW38484

Herstellernummer

GW38484

Hersteller

GEW

Werkstoff:

sonstige

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Höhe:

105 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie