GEWISS - GEWGW38464 ARMADIO DA PAVIMENTO 19 42U 800X1000M - GW38464

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 42
Montage-Ebene - vorne
Breite - 800 mm
Farbe - grau
Höhe - 1985 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.167 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034035012419
Artikelnummer
GEWGW38464
Herstellernummer
GW38464
Hersteller
GEW
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Montage-Ebene:
vorne
Breite:
800 mm
Farbe:
grau
Höhe:
1985 mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
1000 mm
Art der Lüftung:
ohne
Max. Belastbarkeit:
1000 kg
Mit Seitenwänden:
ja
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Material Fronttür:
Stahl
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
ja
Mit Sockel:
nein
Verriegelung der Fronttür:
2-Punkt
Mit rückseitiger Tür:
nein
Mit Fronttür:
ja
Mit Dachblech:
ja
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Mit Erdung:
nein
Mit vertikaler Kabelführung:
nein
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie