Startseite

GEWISS - GEWGW38453 ARMADIO DA PAVIMENTO 19 42U 600X600MM - GW38453

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW38453 ARMADIO DA PAVIMENTO 19 42U 600X600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 42

  • Montage-Ebene - vorne

  • Breite - 600 mm

  • Farbe - grau

  • Höhe - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.167 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035012372

Artikelnummer

GEWGW38453

Herstellernummer

GW38453

Hersteller

GEW

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

42

Montage-Ebene:

vorne

Breite:

600 mm

Farbe:

grau

Höhe:

2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

600 mm

Art der Lüftung:

ohne

Max. Belastbarkeit:

1000 kg

Mit Seitenwänden:

ja

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Material Fronttür:

Stahl

Ausführung der Profilschiene:

L-Form

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

ja

Mit Sockel:

nein

Verriegelung der Fronttür:

2-Punkt

Mit rückseitiger Tür:

nein

Mit Fronttür:

ja

Mit Dachblech:

ja

Werkstoff:

Stahl

Zerlegbar:

ja

Mit Erdung:

nein

Mit vertikaler Kabelführung:

nein

Ausführung:

mit Festrahmen

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie