Startseite

GEWISS - GEWGW38444 RIPIANO FISSO 10 P=150MM.1U - GW38444

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW38444 RIPIANO FISSO 10 P=150MM.1U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachboden

  • Breite - 254.6 mm

  • Höhe - 44.9 mm

  • Tiefe - 150 mm

  • Max. Belastbarkeit - 10 kg

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035013126

Artikelnummer

GEWGW38444

Herstellernummer

GW38444

Hersteller

GEW

Ausführung:

Fachboden

Breite:

254.6 mm

Höhe:

44.9 mm

Tiefe:

150 mm

Max. Belastbarkeit:

10 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

DATA CENTER Cablaggio strutturato Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica.
La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10? e 19? che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l?estrema facilita di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale.
Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessita d?impiego.

GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie