GEWISS - GEWGW38308 SPLITTER OTTICO 1X8 CON BUSSOLE SC/APC - GW38308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 8
Werkstoff - Kunststoff
Mit Hohlkabel - nein
Mit Zugentlastung - ja
Packung
12 ST
EAN
8034035018367
Artikelnummer
GEWGW38308
Herstellernummer
GW38308
Hersteller
GEW
Anzahl der Fasern:
8
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Hohlkabel:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


