Startseite

GEWISS - GEWGW38307 SPLITTER OTTICO 1X4 CON BUSSOLE SC/APC - GW38307

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW38307 SPLITTER OTTICO 1X4 CON BUSSOLE SC/APC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Mit Hohlkabel - nein

  • Mit Zugentlastung - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 12 ST

EAN

8034035018350

Artikelnummer

GEWGW38307

Herstellernummer

GW38307

Hersteller

GEW

Anzahl der Fasern:

4

Mit Hohlkabel:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie