GEWISS - GEWGW38133 CORDONE PERMUT.RJ45-RJ45 CAT.6 UTP 5M - GW38133

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - U/UTP
Kategorie - 6
Länge - 5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(4)
Packung
24 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564177086
Artikelnummer
GEWGW38133
Herstellernummer
GW38133
Hersteller
GEW
Kabeltyp:
U/UTP
Kategorie:
6
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Mantel-Farbe:
grau
Ausführung flammwidrig:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
24
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


