GEWISS - GEWGW38131 CORDONE PERMUT.RJ45-RJ45 CAT.6 UTP 1M - GW38131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(4)
Mantel-Farbe - grau
Packung
24 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564176812
Artikelnummer
GEWGW38131
Herstellernummer
GW38131
Hersteller
GEW
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Mantel-Farbe:
grau
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Ausführung flammwidrig:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
24
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


