Startseite

GEWISS - GEWGW38124 CORDONE RJ45-RJ45 CAT.5E FTP 5M BIANCO - GW38124

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW38124 CORDONE RJ45-RJ45 CAT.5E FTP 5M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Kabeltyp - U/FTP

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(4)

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 24 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564118072

Artikelnummer

GEWGW38124

Herstellernummer

GW38124

Hersteller

GEW

Kategorie:

5E

Kabeltyp:

U/FTP

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(4)

Mantel-Farbe:

grau

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Ausführung flammwidrig:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

24

DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie