GEWISS - GEWGW38122 CORDONE RJ45-RJ45 CAT.5E FTP 1M BIANCO - GW38122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Kabeltyp - U/FTP
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(4)
Mantel-Farbe - grau
Packung
24 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564118058
Artikelnummer
GEWGW38122
Herstellernummer
GW38122
Hersteller
GEW
Kategorie:
5E
Kabeltyp:
U/FTP
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Mantel-Farbe:
grau
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Ausführung flammwidrig:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
24
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


