Startseite

GEWISS - GEWGW38119 CORDONE RJ45-RJ45 CAT.5E UTP 5M BIANCO - GW38119

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW38119 CORDONE RJ45-RJ45 CAT.5E UTP 5M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 5E

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(4)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(4)

Packung

  • 24 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

DATA CENTER

EAN

8011564118034

Artikelnummer

GEWGW38119

Herstellernummer

GW38119

Hersteller

GEW

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

5E

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(4)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Mantel-Farbe:

grau

Ausführung flammwidrig:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

24

Serie DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10” e 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l'estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d'impiego.