GEWISS - GEWGW38116 CORDONE RJ45-RJ45 CAT.5E UTP 0,5M BIANCO - GW38116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(4)
Mantel-Farbe - grau
Packung
24 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564118003
Artikelnummer
GEWGW38116
Herstellernummer
GW38116
Hersteller
GEW
Kategorie:
5E
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Mantel-Farbe:
grau
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Ausführung flammwidrig:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
24
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


