Startseite

GEWISS - GEWGW32702 PLACCA 2M TITANIO METALL.PLAYBUS YOUNG - GW32702

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW32702 PLACCA 2M TITANIO METALL.PLAYBUS YOUNG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - Titan

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564078406

Artikelnummer

GEWGW32702

Herstellernummer

GW32702

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

Titan

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

0

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP41

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

118 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

86 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Einbaubreite:

118 mm

Tiefe:

8.5 mm

Einbauhöhe:

86 mm

Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie