GEWISS - GEWGW32431 SCATOLA PAR.3P.BIANCO NUVOLA - GW32431

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
60 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564039582
Artikelnummer
GEWGW32431
Herstellernummer
GW32431
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Form:
rechteckig
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Abdeckrahmen:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Mit Kabeleinführung:
nein
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
ja
Kanalübergreifende Montage:
nein
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schlagfest:
nein
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:
nein
Tischgerät:
nein
Mit Installationsrohreingang:
ja
Anzahl der Einführungen:
1
Einführung von hinten:
ja
Breite:
115 mm
Anzahl der Erdungsklemmen:
1
Höhe:
80 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
24 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
44 mm
Tiefe:
56 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
56 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


