Startseite

GEWISS - GEWGW32076 PLACCA 6M CROMO SOFT PLAYBUS - GW32076

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW32076 PLACCA 6M CROMO SOFT PLAYBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 0

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 6

Packung

  • 24 ST

Produktserien

Playbus

EAN

8011564041202

Artikelnummer

GEWGW32076

Herstellernummer

GW32076

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

0

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

metallic

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

Chrom

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP41

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

190 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

8.5 mm

Einbaubreite:

190 mm

Einbauhöhe:

80 mm

Placca Playbus, in tecnopolimero colore classico con finitura lucida. Colore Cromo Soft.