GEWISS - GEWGW32022 PLACCA 2M BIANCO NUVOLA PLAYBUS - GW32022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 0
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2
Packung
48 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564031593
Artikelnummer
GEWGW32022
Herstellernummer
GW32022
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
0
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP41
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
116 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
8.5 mm
Einbaubreite:
116 mm
Einbauhöhe:
80 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


